曜日別特売
- リンロンテープ 東工コーセン 70395720

- リンロンテープ 東工コーセン 70395720
- リンロンテープ 東工コーセン 70395720
- リンロンテープ 東工コーセン 70395720
- リンロンテープ 東工コーセン 70395720

リンロンテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード70395720品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トウモロコシを原料にした生分解性テープです。
100%ポリ乳酸を使用していることからおよそ5年で機能を果たし、徐々に土にかえるのでゴミにならない資材です。
耐久性が高く、施工も簡単です。
木に巻きつけるだけで鹿やクマなどによる剥皮害に効果があります。
1巻あたり490gと軽量なので常備品として携帯できる軽さなのも魅力です。

用途シカ・クマなどによる剥皮害対策半透明(白)長さ(m)350直径(Φcm)11.5幅(cm)5質量(g/巻)490対象動物シカ・クマなどグリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする