曜日別特売
EXF6-3-8SS フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業 70398249

※構成部品分解画像

EXF6-3-8SS フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業 70398249
EXF6-3-8SS フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業 70398249
EXF6-3-8SS フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業 70398249

フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.6×27.6×77
60.6×27.6×77
60.6×27.6×50
60.6×27.6×100
60.6×37.6×50
60.6×37.6×77
60.6×37.6×100
60.6×52.6×50
60.6 × 52.6 × 77
60.6 × 52.6 × 100
80.6 × 32.6 × 60
80.6 × 32.6 × 90
80.6 × 32.6 × 120
80.6 × 42.6 × 60
80.6 × 42.6 × 90
80.6 × 42.6 × 120
80.6 × 57.6 × 60
80.6 × 57.6 × 90
80.6 × 57.6 × 120
106×33×78
106×33×118
106×33×164
106×48×78
106×48×118
106×48×164
106×63×78
106×63×118
106×63×164
141×38×97
141×38×137
141×38×187
141×53×97
141×53×137
141×53×187
141×73×97
141×73×137
141×73×187
141×93×97
141×93×137
141×93×187
186.5×45.25×125
186.5×45.25×177
186.5×45.25×230
186.5×45.25×285
186.5×63.25×125
186.5×63.25×177
186.5×63.25×230
186.5×63.25×285
186.5×83.25×125
186.5×83.25×177
186.5×83.25×230
186.5×83.25×285
186.5×108.25×125
186.5×108.25×177
186.5×108.25×230
186.5×108.25×285
232×53.5×153
232×53.5×213
232×53.5×273
232×53.5×333
232×78.5×153
232×78.5×213
232×78.5×273
232×78.5×333
232×103.5×153
232×103.5×213
232×103.5×273
232×103.5×333
287.5×78.75×234
287.5×78.75×304
287.5×78.75×384
287.5×128.75×234
287.5×128.75×304
287.5×128.75×384
60.6×52.6×77
106 × 33 × 78
シルバー/シルバー
内容量1台注文コード70398249品番EXF6-3-8SS
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。
表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。

材質アルミ板、アルミ押出材シルバー/シルバー質量(g)85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.6×27.6×77RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※差込ゴム足は、EXF19-□、23-□、29-□のサイズのみ付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする