AUSTRIALPIN
強力バックルコブラ プロスタイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70398284
品番
FS45KVF-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途
ハーネスなどの締め付け用。
トラスコ品番
195-4239
材質
本体:7075 アルミニウム
色
マットブラック
質量(g)
160
適合ベルト幅(mm)
45
アズワン品番
64-8531-18
オス形状
フェルト
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。