SAFETY J
安全作業靴Balto
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
70398555
品番
BALTO-GRY-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,890
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。
トラスコ品番
195-6643
材質
ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA
形状
ローカット
色
グレー
質量(g)
400
サイズ(cm)
24.0
機能
通気性、衝撃吸収性、耐油性
足幅
EEE
材質(先芯)
スチール
アズワン品番
64-8419-66
甲被タイプ
紐タイプ
サイズ規格
US(アメリカ):4.5、UK(イギリス):4、EU(ヨーロッパ):37
靴タイプ
スニーカー