SAFETY J
安全作業靴Balto
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
70398564
品番
BALTO-GRY-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,890
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。
トラスコ品番
195-6644
材質
ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA
形状
ローカット
色
グレー
質量(g)
405
サイズ(cm)
25.0
機能
通気性、衝撃吸収性、耐油性
足幅
EEE
材質(先芯)
スチール
アズワン品番
64-8419-67
甲被タイプ
紐タイプ
サイズ規格
US(アメリカ):5.5、UK(イギリス):5、EU(ヨーロッパ):38
靴タイプ
スニーカー