曜日別特売
BALTO-GRY-26.5 安全作業靴Balto SAFETY J 70398598

BALTO-GRY-26.5 安全作業靴Balto SAFETY J 70398598
BALTO-GRY-26.5 安全作業靴Balto SAFETY J 70398598

安全作業靴Balto

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード70398598品番BALTO-GRY-26.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,890

スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。

トラスコ品番195-6647材質ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA形状ローカットグレー質量(g)420サイズ(cm)26.5機能通気性、衝撃吸収性、耐油性足幅EEE材質(先芯)スチールアズワン品番64-8419-70甲被タイプ紐タイプサイズ規格US(アメリカ):8、UK(イギリス):7.5、EU(ヨーロッパ):41靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする