曜日別特売
BALTO-NAV-25.0 安全作業靴Balto SAFETY J 70398643

BALTO-NAV-25.0 安全作業靴Balto SAFETY J 70398643
BALTO-NAV-25.0 安全作業靴Balto SAFETY J 70398643

安全作業靴Balto

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1足注文コード70398643品番BALTO-NAV-25.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。

トラスコ品番195-6664材質ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA形状ローカットネイビー質量(g)405サイズ(cm)25.0機能通気性、衝撃吸収性、耐油性足幅EEE材質(先芯)スチールアズワン品番64-8419-75甲被タイプ紐タイプサイズ規格US(アメリカ):5.5、UK(イギリス):5、EU(ヨーロッパ):38靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする