曜日別特売
BHN-2(O2) 小型圧力調整器 千代田精機 70399011

小型圧力調整器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台使用ガスO2最大流量(L/min)60(標準状態)注文コード70399011品番BHN-2(O2)
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)1.8最大流量(L/min)60(標準状態)接続【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手使用ガスO2一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)なし調整圧力(MPa)0.15固定流量計(L/min)2~25(標準状態)
関連資料:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする