曜日別特売
WLF2GRY WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー MAX(マックス)[事務用品・工具] 70400813

 

WLF2GRY WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー MAX(マックス)[事務用品・工具] 70400813
WLF2GRY WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー MAX(マックス)[事務用品・工具] 70400813
WLF2GRY WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー MAX(マックス)[事務用品・工具] 70400813
WLF2GRY WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー MAX(マックス)[事務用品・工具] 70400813
WLF2GRY WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー MAX(マックス)[事務用品・工具] 70400813
WLF2GRY WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー MAX(マックス)[事務用品・工具] 70400813
WLF2GRY WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー MAX(マックス)[事務用品・工具] 70400813

WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード70400813品番WLF2GRY
参考基準価格(税別)¥46,350販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

たすき掛けタイプのバッグです。
メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットがついています。
腰ベルトは収納・長さの調節が可能です。
肩に合うようにカーブしたパッドがついています。
ATLAS[[TM上]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
ハンドルがついており持ち運びも容易です。

トラスコ品番207-3141材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)1グレー高さ(mm)330容量(L)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする