LSⅡにワイドタイプが追加EEEE+軽量設計+クッション性+耐滑性能幅の広い方に適した足入れゆったり設計シューズ柔らかい素材(U4icX)とセル構造を組み合わせることによってクッション性をアップしたソール耐滑性に優れたソール傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強片足重量約355g(26.0cm)
現場作業員に貸与するために購入。幅がワイドでマジックテープ使用なので履きやすいようです。特にクレームもあがってきません。今後も利用させていただきます。
2足目です。見た目もカッコよいし長持ちするし、履きやすい。
軽くて・履きやすく問題ないです。靴紐じゃないのもいいですねワンタッチで簡単に締めることが出来ます。
履きやすく、足が疲れにくい印象です。甲高の人には良いと思います。
しっかりと作られているが、履き心地が硬いので、足が痛くなる。