曜日別特売
F1GA210563 ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE mizuno(ミズノ) 70402886

 

F1GA210563 ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE mizuno(ミズノ) 70402886
F1GA210563 ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE mizuno(ミズノ) 70402886
F1GA210563 ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE mizuno(ミズノ) 70402886
F1GA210563 ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE mizuno(ミズノ) 70402886
F1GA210563 ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE mizuno(ミズノ) 70402886
F1GA210563 ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE mizuno(ミズノ) 70402886
F1GA210563 ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE mizuno(ミズノ) 70402886
F1GA210563 ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE mizuno(ミズノ) 70402886

ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード70402886品番F1GA210563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LSⅡにワイドタイプが追加
EEEE+軽量設計+クッション性+耐滑性能
幅の広い方に適した足入れゆったり設計シューズ
柔らかい素材(U4icX)とセル構造を組み合わせることによってクッション性をアップしたソール
耐滑性に優れたソール
傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強
片足重量約355g(26.0cm)

用途
運輸業/建築業/製造業
形状ローカットワインレッド×ゴールドサイズ(cm)26材質(アッパー)人工皮革・合成繊維ウィズEEEE標準質量(g/片足)約360機能軽量/クッション性/耐滑性材質(底部)ゴム底アズワン品番65-1999-69甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 現場作業員への貸与
サービス業

現場作業員に貸与するために購入。幅がワイドでマジックテープ使用なので履きやすいようです。
特にクレームもあがってきません。
今後も利用させていただきます。

2024-11-21
用途: 水道工事
有限会社 西郷設備工業建設業・工事業

2足目です。
見た目もカッコよいし
長持ちするし、履きやすい。

対象商品 : 70402895
2022-08-22
用途: 工事現場作業
建設業・工事業

軽くて・履きやすく問題ないです。靴紐じゃないのもいいですね
ワンタッチで簡単に締めることが出来ます。

対象商品 : 70402816
2022-06-02
用途: 社内の軽作業用、機械のメンテナンス時
建設業・工事業

履きやすく、足が疲れにくい印象です。甲高の人には良いと思います。

対象商品 : 70402816
2023-09-19
用途: 事務所内での作業時や、昼食後のジョギングにも履いている。
ネクステック

しっかりと作られているが、履き心地が硬いので、足が痛くなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする