曜日別特売
LF5701 レイフラットタイルLF-5000 サンド調 タジマ(田島ルーフィング) 70407237

レイフラットタイルLF-5000 サンド調

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(10枚)注文コード70407237品番LF5701
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

帯電防止性能をもつ、二重床下地専用の置敷きビニル床タイル。
とくに静電気障害を気にされる場所への仕上げとして適材です。

長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5種類サンド調グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする