タジマ(田島ルーフィング)
レイフラットタイルLF-5000 サンド調
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
70407307
品番
LF5711
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止性能をもつ、二重床下地専用の置敷きビニル床タイル。
とくに静電気障害を気にされる場所への仕上げとして適材です。
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
5
種類
サンド調
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません