曜日別特売
PFUW721-L4N-M 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 70411175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFUW721-L4N-M 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 70411175
PFUW721-L4N-M 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 70411175
PFUW721-L4N-M 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 70411175
PFUW721-L4N-M 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 70411175

液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (4~20mA)オプションM12コネクタ付リード線なし注文コード70411175品番PFUW721-L4N-M
参考基準価格(税別)¥86,150販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

クランプ取付で8つの”0”を実現
配管工事”0”
漏れ”0”
詰まり”0”
圧力損失”0”
流体との接触”0”
接流体部の材質懸念”0”
配管内部への異物混入”0”
定格流量範囲”0”L/minから対応
「取付け・後付け簡単」設置工数を削減

用途定格流量範囲0~200(L/min)を追加 [New]オプションM12コネクタ付リード線なし対応材質【配管】金属管、硬質樹脂管定格流量(L/min)0~200対応【配管径】A呼称:25A、B呼称:1B電源電圧(V)DC18~30単位SI単位固定出力仕様(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (4~20mA)適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
関連資料:カタログ(3.02MB)取扱説明書:取扱説明書(2.09MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする