※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (4~20mA)オプションM12コネクタ付リード線付(3m)注文コード70411218品番PFUW721-L4-M
参考基準価格(税別)¥88,350販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
クランプ取付で8つの”0”を実現
配管工事”0”
漏れ”0”
詰まり”0”
圧力損失”0”
流体との接触”0”
接流体部の材質懸念”0”
配管内部への異物混入”0”
定格流量範囲”0”L/minから対応
「取付け・後付け簡単」設置工数を削減