曜日別特売
LPVA22-13-R ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC 70414289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPVA22-13-R ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC 70414289
LPVA22-13-R ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC 70414289
LPVA22-13-R ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC 70414289
LPVA22-13-R ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC 70414289

ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様【パイロット流体・ピンチ力制御範囲(MPa)】0.1~0.4【パイロット流体圧力・ピンチ解除範囲(MPa)】0.0(無加圧)注文コード70414289品番LPVA22-13-R
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・フロントアクセスによりチューブ交換が容易
・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減
・コンパクト、軽量、短ピッチ取付可
・カバー付
・設置条件に応じてポート位置の選択が可能
・チューブサイズの変更が可能

仕様【パイロット流体・ピンチ力制御範囲(MPa)】0.1~0.4【パイロット流体圧力・ピンチ解除範囲(MPa)】0.0(無加圧)チューブ外径(Φmm)1/2"使用流体【パイロット】空気保証耐圧力(MPa)0.6弁形式N.O.使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合流体使用チューブに適応する気体及び液体RoHS指令(10物質対応)対応ポート位置カバー開方向90°
関連資料:カタログ(3.14MB)取扱説明書:取扱説明書(1.67MB)
注意
※オートスイッチは別途手配必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする