JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414576

※着用例

JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414576
JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414576
JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414576
JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414576
JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414576
JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414576

TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード70414576品番JK190C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

べとつきにくく、汗冷えしにくい、サラッとした着心地の防塵服。
洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を備えた高機能感性繊維「カルキュロ(R)」と快適吸汗清涼織物「アクアドライ(R)」を組み合わせたクリーンルーム用衣服。
導電糸入りの制電性を有する製品。
親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。
衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、ウエストひも調節付き。

用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策清浄度ISO CLASS 7(FED/STD クラス 10000)(目安)ホワイト生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性サイズ4Lタイプ男女共用総丈(cm)184バスト(cm)132ウエスト(cm)120裄丈(cm)93股下(cm)84混率(%)ポリエステル100アズワン品番65-1917-51
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする