曜日別特売
JK275C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー 70414725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JK275C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー 70414725
JK275C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー 70414725
JK275C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー 70414725
JK275C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー 70414725
JK275C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー 70414725
JK275C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー 70414725
JK275C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー 70414725
JK275C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリー 70414725

TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト×ブルー
サイズ5L
内容量1枚注文コード70414725品番JK275C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

快適な高性能素材と、徹底した異物混入防止対策仕様の衣服。
繰り返しの洗濯にも繊維劣化が起こりにくい工業洗濯対応。
快適吸汗清涼素材「アクアドライ(R)」を使用。
吸汗速乾で「ベトつきにくい」、「汗冷えしにくい」快適性と肌側の接着面積軽減で「サラっとした着心地」を実現。
また、吸汗速乾ポリエステル繊維「カルキュロ(R)」を使用。
洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を兼ね備えた、高機能感性繊維。
生地表面の毛羽立ちや繊維クズの発生が少なく素材自体の異物化が起きにくい。
導電糸入りの制電性を有する製品。
親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。
スタンドカラー、センターファスナー、袖口フライス二重構造、上着裾部二重構造、上着外裾部ゴム絞り。

用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策ホワイト×ブルーサイズ5Lタイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 8(FED/STD クラス 100000)(目安)バスト(cm)134裄丈(cm)96上着丈(cm)78アズワン品番65-1917-75生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・フード・マスク・グローブ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする