曜日別特売
3215 防水サロペット 3215 カジメイク 70415847

商品画像

3215 防水サロペット 3215 カジメイク 70415847
3215 防水サロペット 3215 カジメイク 70415847
3215 防水サロペット 3215 カジメイク 70415847
3215 防水サロペット 3215 カジメイク 70415847
3215 防水サロペット 3215 カジメイク 70415847
3215 防水サロペット 3215 カジメイク 70415847
3215 防水サロペット 3215 カジメイク 70415847

防水サロペット 3215

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本チャコールグレーサイズL注文コード70415847品番3215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

農作業や運送業、洗車や水を使った作業に大活躍する防水サロペットです。防水胸当てが付いていますので、農作物収穫時の濡れたカゴなども運べます。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
両脇に長めのファスナーが付いていて着脱が容易です。また、着用時にファスナーを開けることで中に溜まったムレを放出します。
背面のドローコードでウエストサイズの調整が可能です。
裾ドローコードを絞ることで風やほこりの侵入を防ぎ、また、丈調節が可能になります。

材質ポリエステル100%(PVCラミネート)チャコールグレーサイズL股下(cm)76腰廻り(cm)108尻廻(cm)114適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~88耐水圧(mm)15000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする