ケニス
塩素試験紙
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
70416877
品番
CM-240 ロールタイプ 10~200ppm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
仕様
詰め替えロール付
幅(mm)
5.5
タイプ
ロール
長さ(m)
4.57
測定範囲(ppm)
10、25、50、100、200ppm