ケニス
ラボ用洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
70417017
品番
B55C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
適合器具
万能ブラシ
全長(mm)
430
ブラシ径(Φmm)
30
ブラシ長(mm)
375
毛丈(mm)
375
材質(ブラシ部)
樹脂発泡体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70417017
B55C
63592674
B55C
万能ブラシ
大阪ケミカル
1本
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました