曜日別特売
AI-G 緑 (10本入) ポリ滴瓶(カラーキャップ) ケニス 70417254

ポリ滴瓶(カラーキャップ)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1組(10個)
胴径×全高(Φmm×mm)
21×64
キャップ色
緑
注文コード
70417254
品番
AI-G 緑 (10本入)
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

蓋の色は3色ありますので、試薬を区別する際に便利です。

容量(mL)
10
全高(mm)
64
胴径×全高(Φmm×mm)
21×64
胴径(Φmm)
21
キャップ色
緑
材質
PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 潤滑油の小分け
建設業・工事業

小さいが注入しやすく漏れもない。
異なる潤滑油を小分けするため
同色10個の販売より5色入りでの販売があったらよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする