曜日別特売
NPA-13B 溶接面 PAシリーズ 日本光器製作所(NIKKO) 70419713

溶接面 PAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個タイプヘルメット取付タイプ形状固定窓注文コード70419713品番NPA-13B
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。
軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。
剛性と難燃性も有しています。
特に屋外作業に最適です。

用途溶接・溶断作業タイプヘルメット取付タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)210×340材質ポリアミド形状固定窓質量(g)約340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする