904-C 904 ゴムバンド式防災面 日本光器製作所(NIKKO) 70419765

904 ゴムバンド式防災面

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レンズ色透明
内容量1個注文コード70419765品番904-C
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。

質量(g)約270種類溶接面(かぶり式)レンズ色透明寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
注意
有色防災面は「労働安全衛生法」に定められた適切な遮光保護具には該当致しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする