※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70421070
品番
JXC5185-LEFS25RB-500
参考基準価格(税別)
¥29,430
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
標準仕様
ストローク(mm)
500
サイズ
25
シリーズ
LEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動
モータータイプ
ステップモータ(サーボ DC24V)
精度
基本形
取付け方法
DINレール取付形
軸数
1軸
リード(mm)
6
プロトコル
パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
右側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
5