寿ニット
長袖ハーフジップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
70421243
品番
2119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
チャコール
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ポケット・デオドラントテープ付
種別
長袖ハーフジップシャツ
適応身長(cm)
175~185
素材
吸汗速乾ハニカムメッシュ
チェスト(cm)
112~120
袖丈
長袖