12103 裏ピーチ起毛長袖ハイネック 寿ニット 70421803

裏ピーチ起毛長袖ハイネック

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1枚注文コード70421803品番12103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優しい肌触りの定番インナー。伸縮性もあり動きやすいです。

シロサイズ3L胸囲(cm)108~116混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10素材きめ細やかやな裏ピーチ起毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70421724
2020-12-11
用途: 屋外の作業で着ます
株式会社ヒートテクノ

冬場の作業で着用すると温かく重宝しています
U**QLOのHeat***よりも着心地が良いです

対象商品 : 70421706
2019-01-26
用途: 溶接作業
製造業

枚数を重ねて使用普段より厚手服を着ないので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする