AUG44-16-16-BN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 70422880

 

AUG44-16-16-BN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 70422880
AUG44-16-16-BN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 70422880

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ブラック / ネイビー注文コード70422880品番AUG44-16-16-BN
参考基準価格(税別)¥9,170販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPEブラック / ネイビー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×56×168RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする