AUPE66-16-36RH-SB パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業 70428699

 

AUPE66-16-36RH-SB パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業 70428699
AUPE66-16-36RH-SB パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業 70428699

パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台シルバー/ブラック注文コード70428699品番AUPE66-16-36RH-SB
参考基準価格(税別)¥15,990販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維シルバー/ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×66×360RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする