曜日別特売
AUX44-16-16RH-SB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 70429679

 

AUX44-16-16RH-SB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 70429679
AUX44-16-16RH-SB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 70429679

アルミコントロールボックス AUXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台カバー・側板シルバー/コーナーブラック注文コード70429679品番AUX44-16-16RH-SB
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板カバー・側板シルバー/コーナーブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×44×160RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする