コーセル
スイッチング電源
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
定格出力電力(W)
10
定格出力電流(A)
0.7
最大出力電力(W)
10.5
注文コード
70431640
品番
LHA10F-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電力・定格出力電流・最大出力電力
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
質量(g)
max:45
定格出力電流(A)
0.7
入力電圧(V)
(AC)85 ~ 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×21.5×62.5
定格出力電力(W)
10
最大出力電力(W)
10.5
定格出力電圧(DC V)
15
入数
1箱=5個入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。