曜日別特売

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5個)定格出力電力(W)15定格出力電流(A)1.3最大出力電力(W)15.6注文コード70431868品番LHA15F-12-SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源

オプションシャーシ・カバーつき質量(g)max:60定格出力電流(A)1.3入力電圧(V)(AC)85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21.5×73.5定格出力電力(W)15最大出力電力(W)15.6定格出力電圧(DC V)12入数1箱=5個入りRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする