絶縁抵抗(MΩ)-保護構造-質量(g)-電源電圧(V)-モデル-種類デジタルプログラム調節計(2ループ制御)入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流のマルチレンジ消費電力-材質(ケース)マルチロン取付け方法専用取付器具による取り付け適合規格-質量(kg)約1.5サイズ-ねじ締付トルク(N・m)0.78~0.98定格電源電圧AC100~240V(50/60Hz)電源(V)-指示精度-取付方式-通信方式-接続台数-通信速度-指示方式-ケース色-メモリバックアップ-動作周囲温度(℃)0~50(密着取付時はケース下面の周囲温度とする)消費電力(VA)40以下端子ねじM3.5(セルフアップねじ)画面仕様-言語表示-制御出力-制御方式-仕様●追加処理:なし●PV入力数:PV入力2チャンネル●カーボンポテンシャル:ありオプション補助出力1チャンネル