曜日別特売
HM-10-C20B ソウサタン azbil(旧:山武) 70432538

HM-10-C20B ソウサタン azbil(旧:山武) 70432538
HM-10-C20B ソウサタン azbil(旧:山武) 70432538

ソウサタン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)200/220注文コード70432538品番HM-10-C20B
参考基準価格(税別)¥1,210,000販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800
電源交流電圧(V)200/220取付方式脚取付種類ハイトルクモジュトロールモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする