8GE+2G Combo 管理型 PoE・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード70433984品番EKI-7710G-2CPI-AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EKI-7710G-2CP-AEは、ギガビットPoE(Power over Ethernet)ポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ搭載しています。高消費電力PD(パワーデバイス)を実現するために、ポートあたり最大30ワットの電力を供給することができます。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しているため、ユーザーが迅速に導入することができ、エンジニアの時間とコストを劇的に節約することができます。また、このスイッチは、ネットワークのメンテナンスや障害防止でIT管理者を支援するためのネットワーク管理システムに対応しています。また、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムを達成できるX-Ring Proを装備しています。

仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート入力/出力24~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75給電方式PoEポートの種類IEEE 802.3 af/at PoEギガビットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする