CS22H KVM切替器 ATEN 70434289

 

CS22H KVM切替器 ATEN 70434289
CS22H KVM切替器 ATEN 70434289
CS22H KVM切替器 ATEN 70434289
CS22H KVM切替器 ATEN 70434289
CS22H KVM切替器 ATEN 70434289
CS22H KVM切替器 ATEN 70434289
CS22H KVM切替器 ATEN 70434289
CS22H KVM切替器 ATEN 70434289

KVM切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70434289品番CS22H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御
解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)
ポート切替方法-ワイヤードリモコン
HDMI準拠、HDCP2.2準拠
USBホットプラグ対応
USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能
マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux
フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
プラグアンドプレイ
バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1
注意:
※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。

用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.34消費電力DC5V:1.38W:28BTU材質(ケース)プラスチック最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2キーボード/マウスUSB
注意
※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする