用途KVMスイッチのデイジーチェーン用にケーブル長(m)3互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチKH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716Aインターフェース【PC/ソース側】デイジーチェーン入力DB-25ピンオス、【KVMスイッチ側】デイジーチェーン出力 DB-25ピンメスアズワン品番64-8302-22RoHS指令(10物質対応)対応