※使用例
マルエム(自動車用品)
ステアリングカバー (ポリエチレン製 ゴム入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(250枚)
注文コード
70436127
品番
MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ステアリングに装着して汚れ等の付着を防ぎます。
サイドにゴムがついているので、ステアリングにしっかり固定することが可能で、取り付けも簡単です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドルカバー ポリエチレン製 30μ
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
Φ400まで
ゴム径(mm)
約3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバーを装着した状態での運転操作はお控えください。