MTF-S タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436145

 

MTF-S タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436145
MTF-S タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436145
MTF-S タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436145
MTF-S タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436145
MTF-S タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436145

タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200枚)
内容量1箱(200枚)注文コード70436145品番MTF-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。
一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。
袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。
また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。

用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タイヤ保管の用途以外に使用される場合、袋が破れる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする