曜日別特売
CDR700S.MIX1P10S データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速) マクセル 70436336

データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード70436336品番CDR700S.MIX1P10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
低エラーレートを実現。
キズに強いトリプルプロテクター。
省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。
各種CDライターで優れた互換性。
データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ)
MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。

速度48倍速ケース薄型5mmケースブルー、レッド、ピンク、オレンジ、イエロー、ライム、グリーン、シアン、パープル、ホワイト(各1枚)タイプデータ用種類CD-Rレーベル面色10色カラーディスク記憶容量(MB)700アズワン品番64-1128-53入数10枚グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: データをもらう
建設業・工事業

個包装されたCD-Rしか受け付けてくれず、ここ以外で購入する場所が見つからないので、商品として無くならないでほしい。ずっと使っていますがエラーはないです。しいて言えば、もう少し安価だと助かりますが、個包装なのでコスト高は仕方ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする