曜日別特売

データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速)

データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速) - マクセルデータ用CD-R SuperMQ (2-48倍速) - マクセル
(1件のレビュー)

「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
低エラーレートを実現。
キズに強いトリプルプロテクター。
省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。
各種CDライターで優れた互換性。
データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ)
MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。

速度48倍速ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類CD-R記憶容量(MB)700グリーン購入法適合
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436318CDR700S.1P1パック(1枚)1枚
オープン
159
175(税込)
当日出荷
70436327CDR700S.1P10S1パック(10枚)10枚
オープン
取扱い終了
70436336CDR700S.MIX1P10S1パック(10枚)10枚
オープン
取扱い終了
返品不可
70436345CDR700S.MIX1P20S1パック(20枚)10枚
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: データをもらう
建設業・工事業

個包装されたCD-Rしか受け付けてくれず、ここ以外で購入する場所が見つからないので、商品として無くならないでほしい。ずっと使っていますがエラーはないです。しいて言えば、もう少し安価だと助かりますが、個包装なのでコスト高は仕方ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする