曜日別特売
EA763FB-13A サーキュレーター(DCモーター) エスコ 70438754

EA763FB-13A サーキュレーター(DCモーター) エスコ 70438754
EA763FB-13A サーキュレーター(DCモーター) エスコ 70438754
EA763FB-13A サーキュレーター(DCモーター) エスコ 70438754
EA763FB-13A サーキュレーター(DCモーター) エスコ 70438754
EA763FB-13A サーキュレーター(DCモーター) エスコ 70438754
EA763FB-13A サーキュレーター(DCモーター) エスコ 70438754

サーキュレーター(DCモーター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70438754
品番
EA763FB-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
¥18,900

風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。

材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
質量(kg)
1.9
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.4
ハネ径(cm)
18
消費電力(W)(50/60Hz)
固定時/33・首振時/35
適合床面積
30畳
サイズ(mm)
260(W)×260(D)×362(H)
首振り
左右:60°/90°/120° 上下:60°
切タイマー
2・4・8(時間)
取扱説明書:(4.34MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする