曜日別特売
TZ-ESS9.5 TZ-ショートドリル TZ 70439313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-ESS9.5 TZ-ショートドリル TZ 70439313
TZ-ESS9.5 TZ-ショートドリル TZ 70439313
TZ-ESS9.5 TZ-ショートドリル TZ 70439313

TZ-ショートドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9.5
9.5
8.6
9
2
2.5
3
3.3
3.4
3.5
4
4.2
4.3
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
10
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)90
溝長(mm)40
内容量1本注文コード70439313品番TZ-ESS9.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!

材質高級粉末ハイス全長(mm)90溝長(mm)40シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)9.5表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする