エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
カラーキーホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
70440949
品番
EA956VL-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
タグ:28×35×1.59(t)
全長(mm)
58
色
イエロー
フック寸法(mm)
3.9×26.9
穴径(mm)
6.35
開口幅(mm)
5
フック内径(Φmm)
25(縦)×9(横)