曜日別特売

かご

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
有効内寸(mm)Φ274×230
容量(L)14.7
内容量1セット(2個)注文コード70440976品番EA992CS-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,927
販売価格(税別)
3,570

底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。

材質PEライトブルー質量(g)590容量(L)14.7有効内寸(mm)Φ274×230内寸(mm)Φ295×230サイズ(mm)Φ327×238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする