クラフト粘着テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(50巻)
内容量1箱(50巻)注文コード70441746品番EA944ND-60B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500

ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。

材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14ダンボール色長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする