NO.170FSH-OT 遮熱ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 70443435

遮熱ヘルメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70443435品番NO.170FSH-OT
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

温度差約-10度を体感できます。
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
遮熱材を樹脂に練り込むことで帽体のキズや塗装剥がれによる遮熱効果の低下がありません。
軽量、フィット感を追及した人気モデル
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制。
輻射熱とは、太陽などの遠赤外線の熱線によって直接伝わる熱。
熱による不快なストレスから快適な作業へ効率アップ。

用途飛来・落下防止用、墜落時保護用、電気作業者用ヘルメット。材質帽体:ABS樹脂、内装:PE樹脂種類アメリカン名入れ使用区分飛来・落下防止用、墜落時保護用、電気作業者用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする