アトム
ツヌーガ グレー 13G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全長(mm)
200
200
211
230
全長(cm)
20
20
21.1
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70444090
品番
HG-235
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
13ゲージ編みでフィット感に優れます。 薄手のため下履きとしても最適です。
用途
機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時
材質
ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
全長(mm)
200
色
グレー
サイズ
S
質量(g)
48.3
規格
ISO13997-TDM
入数(双)
1
機能
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.1
材質(繊維部)
ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
13
耐切創性
D
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。