ノーリツ
石油ふろ給湯器(オート)直圧式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外装
ステンレス
鋼板
ステンレス
発熱量(kW[kcal/h])
46.5(40000)
46.5(40000)
37.2(32000)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70444624
品番
OTQ-4706SAYS
参考基準価格(税別)
¥418,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ
オート
種類
エコ:従来タイプ
機能
マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式
直圧式
外装
ステンレス
発熱量(kW[kcal/h])
46.5(40000)
リモコン
別売
設置形態
屋外据置形
グリーン購入法
適合
関連資料:
仕様図(0.15MB)
注意
※特定保守製品対象
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません