エスコ
セーフティーステップ(軽量)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
天板高さ(m)
0.55
0.55
0.83
1.11
1.68
全高(m)
1.22
1.22
1.52
1.83
2.44
段数
2
2
3
4
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70447845
品番
EA905ED-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
質量(kg)
7.0
段数
2
天板寸法(mm)
330×330
天板高さ(m)
0.55
全高(m)
1.22
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×130×1300
最大使用荷重(kg)
170
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
510×650